Předřadník 2x 5..11W QT-ECO 2X5-11/220-240 S UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 2033057
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: QT-ECO 2X5-11/220-240 S
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4050300821504
  • Produktová řada: QT-ECO
  • EAN: 4050300821504
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
952,67
1 152,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Předřadník 2x 5..11W QT-ECO 2X5-11/220-240 S UNV1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro zářivky 7 mm a kompaktní zářivky. Vlastnosti produktu: Napájecí napětí: 220…240 V. Síťové napětí: 198 – 264 V. Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz. Index energetické účinnosti EEI: A2/A3 (v závislosti na světelném zdroji). Automatické vypnutí vadných světelných zdrojů a zdrojů na konci života (EoL). Výhody produktu: Kompaktní pouzdro. Automatický restart po výměně světelného zdroje. Velký rozsah vstupního napětí. Druh použití: Veřejné budovy.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení