Předřadník 1x 70W PTI 70/220-240 S Osram

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 7761677
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: PTI 70/220-240 S
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321049629
  • Produktová řada: Předřadníky
  • EAN: 4008321049629
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 440,92
1 743,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník 1x 70W PTI 70/220-240 S Osram
Skladem 6 ks

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro výbojky HID, pro instalaci do svítidel. Vlastnosti produktu: Index energetické účinnosti EEI: A2. Napájecí napětí: 220…240 V. Kmitočet: 50 – 60 Hz. Odrušení: podle EN 55015/CISPR 15. Bezpečnost: podle EN 61347-2-12. Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2. Odolnost v souladu s EN 61547. Výhody produktu: Dlouhá spolehlivá životnost při maximálních přípustných teplotách. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost u malých konstrukcí svítidel. Vynikající tepelné parametry pro velmi vysoké mezní teploty tc a ta. Automatické bezpečnostní vypnutí světelných zdrojů při závadě nebo na konci života (EoL). Druh použití: Osvětlení pro prodejny. Zdravotnická zařízení a fitness (na suchém místě chráněném proti korozi). Efektní a akcentové osvětlení.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení