Předřadník 1x 35W PTI 35/220-240 I UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 1545557
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: PTI 35/220-240 I
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321099488
  • Produktová řada: Předřadníky
  • EAN: 4008321099488
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 500,46
1 815,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník 1x 35W PTI 35/220-240 I UNV1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro výbojky HID, s odlehčením tahu. Vlastnosti produktu: Index energetické účinnosti EEI: A2. Napájecí napětí: 220…240 V. Kmitočet: 50 – 60 Hz. Odrušení: podle EN 55015/CISPR 15. Bezpečnost: podle EN 61347-2-12. Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2. Odolnost v souladu s EN 61547. Výhody produktu: Rozšířená konektorová sekce umožňuje síťové smyčkování. Šroubovací kabelové svorky pro spolehlivé odlehčení. Dlouhá spolehlivá životnost při maximálních přípustných teplotách. Automatické bezpečnostní vypnutí světelných zdrojů při závadě nebo na konci života (EoL). Druh použití: Osvětlení pro prodejny. Zdravotnická zařízení a fitness (na suchém místě chráněném proti korozi). Efektní a akcentové osvětlení.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení