PPC 1,5/S/ 6

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
141,72
171,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  25,0 KS

Balení:   25,0 KS

PPC 1,5/S/ 6
Na objednávku

Popis produktu

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 1, počet pólů: 6, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 21 mm, výška: 17,8 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 1
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi