PP-H 6/ 1-L

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
80,53
97,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

PP-H 6/ 1-L
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, samoosaditelný, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, výška: 49,3 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 1
Jmenovité napětí 1000 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství