Potenciometr 47kOhm LIN k CRM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Potenciometr pro ovládací přístroje
  • Kód: 5017707
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 209970900005
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188125215
  • Produktová řada: CRM
  • EAN: 8595188125215
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
395,92
479,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Potenciometr 47kOhm LIN k CRM
Na objednávku

Popis produktu

Externí potenciometr k CRM-2HE a CRM-91HEExterní ovládací prvek - potenciometr je možné připojit do max. vzdálenosti 10 m od reléTechnické parametryPotenciometr: 47 kOhm, lineárníKrytí: z přední strany - IP65/ze zadní strany - IP20Průřez připoj. vodičů (mm2): max. 1.5 s dutinkou / max. 2.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Odpor 47 Ohm
Značka ELKO EP
Produktová řada CRM
Průměr otvoru 25 mm
Zobrazit všechny parametry