Pojistková řadová svornice PT 4-PE/L/HESI (5X20)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
487,31
589,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Pojistková řadová svornice PT 4-PE/L/HESI (5X20)
Na objednávku

Popis produktu

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,2 mm?- 6 mm?, AWG: 24 - 10, jmenovitý proud: 28 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 6,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Černá
Koncová deska požadována ANO
Provedení držáku pojistky Výklopné
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi