Pojistka VN PM45 6,3A 22/25kV 50kA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Středněnapěťová / vysokonapěťová pojistka
  • Kód: 1431245
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: PM45 6,3A
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:14818
  • Produktová řada: Varius PM45
  • EAN: 8590125148180
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 080,77
3 727,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Pojistka VN PM45 6,3A 22/25kV 50kA
Na objednávku

Popis produktu

Un 22/25 kV, I1 50 kA

Parametry

Výrobce OEZ
Délka 442 mm
Jmenovitá frekvence 50...50 Hz
Jmenovitý proud 6,3 A
Použití Ochrana transformátoru strana primáru
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení