Pojistka VN PL45 6,3A 10/12kV 63kA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Středněnapěťová / vysokonapěťová pojistka
  • Kód: 1431235
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: PL45 6,3A
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:14807
  • Produktová řada: Varius PL45
  • EAN: 8590125148074
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 945,64
3 564,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Pojistka VN PL45 6,3A 10/12kV 63kA
Na objednávku

Popis produktu

Un 10/12 kV, I1 63 kA

Parametry

Výrobce OEZ
Délka 292 mm
Jmenovitá frekvence 50...50 Hz
Jmenovitý proud 6,3 A
Použití Ochrana transformátoru strana primáru
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení