Podložka přístrojová do KOPOBOX PP 80/45/6_LB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Montážní krabice
  • Kód: 1520545
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: PP 80/45/6_LB
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568930781
  • Produktová řada: KOPOBOX
  • EAN: 8595568930781
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
424,58
513,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Podložka přístrojová do KOPOBOX PP 80/45/6_LB
Na objednávku

Popis produktu

Přístrojová podložka se instaluje do rámu podlahové krabice KOPOBOX 80. Montáž je pomocí přiložených šroubů. Jedna podložka umožňuje istalaci 6 modulárních přístrojů 45x45. Při instalaci vícenásobných modulárních přístrojů je vhodné odstranit vnitřní příčku.

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Délka 180,5 mm
Hloubka 12,7 mm
Materiál Polyamid (PA)
Značka Kopos Kolín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství