Plochý šroubovák VDE 3,0 x 0,5 x 100 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plochý šroubovák
  • Kód: 1242466
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 11 7702
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 117702
  • Produktová řada: Šroubováky VDE
  • EAN: 4021103177020
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
230,73
279,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Plochý šroubovák VDE 3,0 x 0,5 x 100 mm
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Plochý šroubovák VDE 3,0 x 0,5 x 100 mm (Automatický překlad originálního textu: Izolované šroubováky DIN EN 60900, klasifikace VDE 0682, část 201. Jednotka testována ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 000 voltů. Elektrické šroubováky DIN 7437 3, 0x0, 5 mm 185 mm z vysoce legované chromvanadiové oceli, leskle chromované, s černými hroty, rukojeti z nárazuvzdorného, průhledného plastu)

Parametry

Izolované ANO
Materiál rukojeti Plast
Ochranná izolace 1000V ANO
Precizní provedení NE
Provedení rukojeti 2-komponentní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení