PL-LIN-Z62000-840 280X20-LV/HV UNV1OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED-Modul
  • Kód: 1765161
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4052899606135
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4052899606135
  • Produktová řada: PrevaLED
  • EAN: 4052899606135
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
583,52
706,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   60,0 KS

PL-LIN-Z62000-840 280X20-LV/HV UNV1OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Lineární osvětlovací moduly. Vlastnosti produktu:
  • Dostupné se světelným tokem: 550 lm při 140 mm
  • Dostupné se světelným tokem: 2 200 lm nebo 4 000 lm na 560 mm
  • . Druh použití:
  • Office
  • Průmysl
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Délka 280 mm
    Flexibilní NE
    Teplota barvy 4000 K
    Tvar Obdélníkový
    Zobrazit všechny parametry