PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G4 UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED-Modul
  • Kód: 1899321
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4062172239455
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4062172239455
  • Produktová řada: PrevaLED
  • EAN: 4062172239455
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 178,94
1 426,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G4 UNV1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Bodové, nástěnné, dolu svítící světelné zdroje a moduly. Vlastnosti produktu:
  • Mains voltage driven LED engine
  • Integrated control gear
  • Diameter of light emitting surface: 61 mm
  • Common mechanic and photometric interfaces
  • Initial color consistency: < 3 SDCM
  • Lifetime (L70/B50): 50,000 h (temperature at Tc = 70 °C)
  • LED module is reinforced isolated to mounting surface
  • Photobiological safety according to IEC/TR 62778, risk group RG1
  • . Výhody produktu:
  • Enables low-cost and compact luminaire designs
  • Low profile
  • Future-proof dimensions for reliable designs
  • Near Lambertian light distribution at 110° beam angle for high quality of light
  • Protection against overheating due to thermal derating
  • 5 year guarantee
  • . Druh použití:
  • Suitable for diffuser and reflector luminaires
  • Hospitality, hotels, restaurants
  • Public and commercial buildings
  • Offices
  • Secondary rooms, garages, storerooms, cellars
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Barva Bílá
    Délka 82,8 mm
    Flexibilní NE
    Teplota barvy 3000 K
    Zobrazit všechny parametry

    Ke stažení