PL-CN111AC-G2 1800-830 24 230V KS1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED-Modul
  • Kód: 1899317
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4062172239370
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4062172239370
  • Produktová řada: PrevaLED
  • EAN: 4062172239370
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 191,15
2 651,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

PL-CN111AC-G2 1800-830 24 230V KS1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED moduly s integrovanou optikou a chladičem. Vlastnosti produktu:
  • Integrated driver, heat sink and lens optics
  • Fits into most existing traditional R111 luminaires
  • Available with 24° or 40° beam angle
  • Versions with different luminous flux and different color temperatures available
  • Lifetime (L70/B50): 35,000 h
  • Max. working voltage: 60 V (to be operated only on SELV LED control gear)
  • . Výhody produktu:
  • Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
  • Turn-key solution for projects
  • 5 year guarantee
  • . Druh použití:
  • LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
  • Shop lighting
  • Shopping centers
  • Exhibition halls
  • Museums
  • Suitable for indoor applications
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Barva Bílá
    Délka 111 mm
    Flexibilní NE
    Teplota barvy 3000 K
    Zobrazit všechny parametry