Páska vulkanizační 19mm x 0,76m x 10m (F51912)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lepící páska (izolační)
  • Kód: 7704214
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: F51912
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2003191020
  • Produktová řada: Lepící pásky
  • EAN: 8595025361554
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
152,38
184,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Páska vulkanizační 19mm x 0,76m x 10m (F51912)
Skladem 10 ks

Popis produktu

tloušťka mm: 0,8 +/- 0,08\nprůraznost napětí: < 1000 V\nprovozní teplota: < 80 °C\nprodloužení: max. 200%\n0,8 mm x 19 mm x 10 m\nprodejní obal: 1 ks, krabička\nPÁSKA VULKANIZAČNÍ 19/10

Parametry

Výrobce EMOS
Barva Černá
Délka 10 m
Materiál EPR
Oboustranné NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi