Páska izolační 15x10 barevný mix 1bal=10ks PVC (F615992)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lepící páska (izolační)
  • Kód: 1876120
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: F615992
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2001151092
  • Produktová řada: BENIZOL
  • EAN: 8592920091449
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10,90
13,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Páska izolační 15x10 barevný mix 1bal=10ks PVC (F615992)
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Technické parametry:\ntloušťka: 0,13 mm +/- 0,02 mm\nšířka: 15 mm +/- 1,0 mm\ndélka: 10 m +/- 0,5 m\npevnost v tahu minimálně: 150 N/10 mm\nprodloužení minimálně: 125%\nelektrická pevnost: min. 40 kV/mm\nelektrická pevnost po vlhku: min. 35 kV/mm\nzkouška plamenem: <1 sec.\npřilnavost k oceli minimálně: 1,8 N/10 mm\npřilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm\nskladovat při teplotě: +10°C až +60°C\npoužívat při teplotě: +5°C až +60°C\nvyhovuje normě: ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60\nprodejní obal: 10 ks, fólie\nPÁSKA IZOL. 15/10-SET 10KS MIX

Parametry

Výrobce EMOS
Barva Ostatní
Délka 10 m
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Oboustranné NE
Zobrazit všechny parametry