Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Jmenovitý proud 250...250
mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada Linear IndiviLED
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Ostatní
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Stmívání Zigbee ANO
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání NE
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Reflektor S vysokým leskem
Rozdělení světla Symetrické
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM4
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Přímé / nepřímé části samostatně regulovatelné NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 80000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Max. výkon systému 36
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4000
lm
Barva světla Bílá
Účinnost svítidla 110
lm/W
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,9
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 300
mm
Výška / hloubka 16
mm
Délka 1200
mm
Se závěsem ANO
Délka závěsu od / do 2000...2000
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO