Svítidlo LED panel 32W 3000K 3600lm 1200x300mm (4varianty montáže)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1899171
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: PANEL 4IN1 1200 32W/WH
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075699663
  • Produktová řada: Panel
  • EAN: 4058075699663
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 186,33
2 645,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Svítidlo LED panel 32W 3000K 3600lm 1200x300mm (4varianty montáže)
Na objednávku

Popis produktu

Obdélníková panelová svítidla 300x1200. Vlastnosti produktu: K dispozici 600 x 600 a 300 x 1200. Světelný tok 3600 lm. Světelný výkon: až 112 lm/W. Zkouška žhavící smyčkou podle IEC 60695-2-12: 650 °C. Životnost (L70/B50): 50 000 h (při 25 °C). Výhody produktu: Stejnoměrné rozložení světla. Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5. Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. 5letá záruka. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Kanceláře, školy. Vnitřní osvětlování. Chodby, vstupní prostory. Osvětlení pro prodejny.

Parametry

Jmenovitý proud 143...143 mA
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Zobrazit všechny parametry