Svorka s připojením šroubem - OTTA 6-P/P - 0790404

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1011540
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: OTTA 6-P/P
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0790404
  • Produktová řada: OTTA
  • EAN: 4017918005511
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
157,82
190,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka s připojením šroubem - OTTA 6-P/P - 0790404
Na objednávku

Popis produktu

Svorka s připojením šroubem, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Maticové připojení, počet přípojek: 2, šířka: 11 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada OTTA
Jmenovité napětí 800 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi