OTI DALI DIM 1-4CH D UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1891014
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: OTI DALI DIM 1-4CH D UNV1
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4062172166010
  • Produktová řada: DALI
  • EAN: 4062172166010
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 512,67
3 040,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

OTI DALI DIM 1-4CH D UNV1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Konstantní napětí – vnitřní – stmívatelné. Vlastnosti produktu:
  • Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
  • Dimming range: 0…100 %
  • Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required
  • . Výhody produktu:
  • Very precise dimming thanks to digital light control
  • . Druh použití:
  • Suitable for indoor installations
  • Separate installation (ceiling mounting)
  • .

    Parametry

    Stmívání 0-10 V NE
    Stmívání 1-10 V NE
    Stmívání DALI ANO
    Stmívání DMX NE
    Stmívání DSI NE
    Zobrazit všechny parametry