OT FIT 50/220-240/250 D L UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1187356
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: OT FIT 50/220-240/250 D L
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4052899222571
  • Produktová řada: OPTOTRONIC
  • EAN: 4052899222571
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
631,15
763,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

OT FIT 50/220-240/250 D L UNV1 OSRAM
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Lineární / plošné, konstantním proud – nestmívatelný. Vlastnosti produktu:
  • Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Napájecí napětí: 220…240 V
  • . Výhody produktu:
  • Konstrukce pouzdra o malých rozměrech
  • . Druh použití:
  • Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
  • Vhodné pro instalaci do systémů nouzového osvětlení v souladu s EN 60598-2-22
  • Vhodné pro svítidla třídy ochrany I
  • .

    Parametry

    Stmívání 0-10 V NE
    Stmívání 1-10 V NE
    Stmívání DALI NE
    Stmívání DMX NE
    Stmívání DSI NE
    Zobrazit všechny parametry

    Ke stažení