Výrobce ABB
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 14
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 400
A
Motorový pohon integrovaný NE
S indikací stavu pojistek NE
Výrobce ABB
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 14
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 400
A
Motorový pohon integrovaný NE
S indikací stavu pojistek NE
Typ ovládacího prvku Dlouhá otočná rukojeť
Vhodné pro pojistkové vložky NH0, NH1, NH2
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Pojistkové odpínače OS
Osazené konektory ANO
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 80
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 400
kW
Kabelový přívod Ostatní
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 1000
V
Motorový pohon volitelně NE
Počet pólů 3
Provedení jako bezpečnostní spínač ANO
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Stupeň krytí (IP) přední strana IP20
Umístění ovládacích prvků Vpředu
Vhodné pro čelní upevnění NE
Vhodné pro výstavbu přípojnic ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Připojení šroubem