Jmenovitý proud 105...105
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada ORBIS
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 25000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 54
Max. počet svítidel na jistič C16 86
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Max. výkon systému 24
W
Účinnost svítidla 75
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1800
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výška / hloubka 80
mm
Vnější průměr 410
mm
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE