Ohřívač vody průtokový 6,5kW 400V EIL 7 Premium

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průtokový ohřívač vody
  • Kód: 1638478
  • Výrobce: Stiebel Eltron
  • Označení typu: EIL 7 Premium
  • Značka: Stiebel Eltron
  • Objednací číslo: 200137
  • Produktová řada: EIL
  • EAN: 4017212001370
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 807,37
8 236,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ohřívač vody průtokový 6,5kW 400V EIL 7 Premium
Na objednávku

Popis produktu

Použití • Elektronicky regulovaný malý průtokový ohřívač vody spolehlivě a účinně zásobuje umyvadlo teplou vodou. • Při vyšších vstupních teplotách je přístroj vhodný také pro sprchu. • Přístroj lze provozovat s tlakovými i beztlakovými armaturami. Komfortní charakteristiky • Malý průtokový ohřívač vody je vybaven regulační elektroniku a snímačem teploty na výstupu a může variabilně omezovat průtok. • Požadovaných teplot je dosahováno přesně na stupeň až do maximálního výkonu, teplotu lze interně omezit. • Speciální usměrňovač proudu vody zajišťuje nejen ideální proud vody, ale má také integrovaný regulátor průtoku. • Při vysokých vstupních teplotách se automaticky aktivuje ochrana před opařením a automaticky upraví výkon. Účinnost • Průtokový ohřívač vody ohřívá vodu přímo na odběrném místě, čímž se šetří voda a energie, protože se zabraňuje ztrátám v zásobníku a potrubí. • Elektronická regulace výkonu pro provoz s úsporou energie a vody zlepšuje navíc účinnost celého zařízení. • Spolu se snímačem teploty na výtoku zajišťuje regulační elektronika, aby nastavená teplota byla dosažena s přesností na stupeň. K tomu se použije jen opravdu potřebná energie, přimíchání studené vody na armatuře není nutné. • Přístroj je vhodný pro provoz s předehřátou vodou ze solárních systémů nebo tepelných čerpadel. Instalace • Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž. Přístroj má 2bodové upevnění, zadní stěna slouží v případě potřeby jako vrtací šablona.• Rychlé a univerzální připojení k rozvodům vody pomocí vně umístěných kovových vodovodních přípojek. • Jednoduché elektrické připojení, protože připojovací kabel je standardně připraven pro pevné připojení. • Analýza chyb pomocí diagnostické světelné signalizace LED. Bezpečnost • Bezúdržbové topné těleso s holou spirálou, vhodné pro tvrdou i měkkou vodu. • Bezpečnostní systém elektronicky monitoruje teplotu a v případě přetlaku automaticky vypne přístroj.

Parametry

Výrobce Stiebel Eltron
Hloubka 82 mm
Hmotnost 1,4 kg
Jmenovitý obsah 0,1 l
Jmenovitý výkon 6,5 kW
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení