Odpínač DUMECO DC, 160A, 2-pól, bez osy a ovládací páky

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1351454
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DDC-160/2-SK
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 6098934
  • Produktová řada: DDC
  • EAN: 8711426319042
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 516,36
7 884,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Odpínač DUMECO DC, 160A, 2-pól, bez osy a ovládací páky
Na objednávku

Popis produktu

DC odpínače, Sortiment: DC odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DDC, Funkce STOP: voliteně, bez otočné páky a prodlužovací osy, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 2pólové, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Zadní montáž, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 160 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 4 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 160 A
Zobrazit všechny parametry