NZMH2-4-VE100
Na objednávku
Popis produktu
Výkonové jističe řady NZM..-VE pokrývají pouze čtyřmi kompaktními konstrukčními velikostmi všechny případy použití a jsou vhodné pro trh IEC. Montáž je vždy pružná díky modulárním funkčním skupinám. S elektronickým spouštěčem na ochranu zařízení a kabelů, selektivní ochrana a ochrana generátoru. Ochrana proti přetížení a ochrana proti zkratu bez zpoždění nebo s krátkodobým časovým zpožděním. Upozornění: měření efektivní hodnoty a tepelná paměť, nastavitelný stupeň setrvačnosti tr: 2-20 s při 6xIr a nekonečném (bez spouště při přetížení), nastavitelná doba zpoždění tsd: stupně: 0, 1000 ms, konstantní funkce i2t: pevné VYP hodnota nastavení neutrálního vodiče se provádí synchronně k hodnotě nastavení Ir vnějšího vodiče.
Parametry
Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 100
A
Značka EATON
Produktová řada NZM
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 150
kA
Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 100
A
Značka EATON
Produktová řada NZM
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 150
kA
Jmenovité napětí 690...690
V
Rozsah nastavení krátkodobě zpožděné zkratové spouště 100...1000
A
Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště 1200...1200
A
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 50...100
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Integrovaná ochrana závady uzemnění NE
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Montáž na DIN lištu volitelně ANO
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
S indikátorem vypnutí NE
S integrovanou podpěťovou spouští NE
Počet pólů 4
Pozice připojení hlavního proudového obvodu Vpředu
Typ ovládacího prvku Páka
Kompletní přístroj s ochranou jednotkou ANO
Motorový pohon integrovaný NE
Motorový pohon volitelně ANO
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
Kód: 1309938
1 458,68 Kč
1 765,00 Kč vč. DPH
Kód: 1312155
2 720,56 Kč
3 291,88 Kč vč. DPH
Kód: 1312158
3 000,98 Kč
3 631,19 Kč vč. DPH
Kód: 1312161
4 302,72 Kč
5 206,29 Kč vč. DPH
Kód: 1312164
3 407,45 Kč
4 123,01 Kč vč. DPH
Kód: 1312173
5 805,14 Kč
7 024,22 Kč vč. DPH
Kód: 1340457
142,78 Kč
172,76 Kč vč. DPH
Kód: 1341252
508,10 Kč
614,80 Kč vč. DPH
Kód: 1341255
648,30 Kč
784,44 Kč vč. DPH
Kód: 1342304
3 332,84 Kč
4 032,74 Kč vč. DPH
Kód: 1350331
3 406,16 Kč
4 121,45 Kč vč. DPH
Kód: 1350633
2 128,85 Kč
2 575,91 Kč vč. DPH
Kód: 1350639
2 371,96 Kč
2 870,07 Kč vč. DPH
Kód: 1381988
2 638,22 Kč
3 192,25 Kč vč. DPH
Kód: 1383261
3 447,32 Kč
4 171,26 Kč vč. DPH
Kód: 1552002
8 999,05 Kč
10 888,85 Kč vč. DPH
Kód: 1552007
9 896,89 Kč
11 975,24 Kč vč. DPH