NX-EC0222
Na objednávku
Popis produktu
kata NX, 2-kanálový vstup inkrementálního enkodéru, otevřený kolektor 500PNP kHz
Parametry
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada NX
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada NX
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Počet funkcí 2
Počet HW-rozhraní ostatní 1
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Podpora protokolu pro EtherCAT ANO
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP ANO
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Vhodné pro počítání ANO
Vhodné pro vážení NE
Vhodné pro regulaci teploty NE
Vhodné pro řízení sváření NE
Vhodné pro regulaci tlaku NE
Vhodné pro NC NE
Vhodné pro elektronické polohování NE
Vhodné pro CNC NE
Vhodné pro SSI NE
Vhodné pro detekci přírůstkových dat ANO
Vhodné pro detekci absolutních hodnot NE
Vhodné pro regulaci toku NE
Vhodné pro měření průtoku NE
Vhodné pro řízení dráhy NE
Vhodné pro vačkové řízení NE
Vhodné pro letmou pilu NE
Vhodné pro víceosé řízení NE
Vhodné pro jednoosé řízení NE
Vhodné pro víceosé polohování NE
Vhodné pro jednoosé nastavení NE
Funkční blok blokování opakovaného startu NE
Funkční blok automatického resetu NE
Funkční blok ovládání stykače NE
Funkční blok nouzového vypnutí NE
Funkční blok bezdotykové pracovní ochranné instalace NE
Funkční blok potvrzovacího tlačítka NE
Funkční blok dvouručního spínání NE
Funkční blok volby provozního režimu NE
Funkční blok přístupové kontroly NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné ANO
Měření frekvence ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Level a
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy I NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy II NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy III NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 1 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 2 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupina A (acetylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny B (vodík) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny C (ethylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny D (propan) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny E (kovové prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny F (uhlíkaté prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny G (nevodivé prachy) NE
Šířka 12
mm
Výška 100
mm
Hloubka 71
mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.