Novinka
Zveřejněno 2.11.2020
| Termín konání od: 2.11.2020

Náhrada řady vypínačů a zásuvek Sedna

Nová řada SEDNA Design / Elements

Od září 2020 uvádíme na trh novou řadu vypínačů a zásuvek Sedna Design/Elements. Tato nová řada se inspiruje posledními módními a designovými trendy. Sedna Design/Elements nabízí rozmanité barvy i textury a přináší do vašich interiérů jedinečný vzhled dřeva, kamene, kovu nebo skla. Tato nová generace vypínačů a zásuvek přináší technické detaily a vychytávky podstatně zjednodušující a zkracující dobu montáže, zvyšující komfort montáže i spolehlivost instalace. Ocení ji profesionálové i kutilové.

 

Proti starší řadě Sedna se setkáte s několika zásadními změnami:

• bešroubové svorky u všech přístrojů včetně zásuvek,
• stejné rámečky pro vertikální i horizontální montáž až v pětinásobném provedení,
• přístroje v krytí IP44 lze montovat do rámečků řady Sedna Design (až 5 přístrojů IP44 vedle sebe),
• měřicí body dostupné z čela spínače – při testování není třeba strojek vyjímat z krabice,
• kovové montážní rámečky se západkami – snadné vyrovnání více přístrojů vedle sebe,
• upevnění krycího rámečku na přístroj v 8 bodech – dosedne správně na stěnu i když je nerovná,
• kompletní sortiment včetně USB A+C 2.4 A nabíječek, LED stmívačů, detektorů pohybu se spínačem, trojnásobného spínače, rámečku s držákem na mobil apod.,
• možnost montáže na povrch až 5-ti přístrojů vedle sebe,
• skvělá cena.

 
 

Více o vypínačích Sedna Design / Elements naleznete ZDE.
Podívejte se na promo video ZDE.

Technická videa:

Zapojení spínače a zásuvky
Přístroj s dvojitou klapkou
Zapojení otočného LED stmívače
Nastavení detektoru pohybu
Instalace povrchové krabice

Dokumenty ke stažení Sedna Design / Elements:

Technický katalog
Přehledová brožura
Style guide brožura nabízí inspiraci

Produkty starší řady Sedna budou postupně nahrazeny novou řadou Sedna Design/Elements. Tyto řady mezi sebou nejsou vzájemně kompatibilní a nelze je kombinovat. Stará verze řady Sedna bude dostupná ještě minimálně do konce roku 2021.

 


Související:

Výrobci: