Výrobce EATON
Funkce Osvětlení únikové cesty
Značka EATON
Produktová řada Micropoint
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Automatický samočinný test
Způsob montáže Vestavné
Způsob popisu Ostatní
S připojením dálkového spínače ANO
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Počet světelných hlav 1
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Ostatní
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Difuser Ohnisková čočka
Stupeň krytí (IP) IP44
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK04
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...35
°C
Max. výkon systému 2,5
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 153
lm
Světelný tok v pohotovostním režimu 153
lm
Teplota barvy 6200...6200
K
Výkonový koeficient 0,5
Jmenovitý provozní čas 3...3
h
Šířka 53
mm
Výška / hloubka 46
mm
Délka 180
mm
Vnější průměr 90
mm
Vestavná výška / hloubka 63
mm
Instalační průměr 64
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 4
Průřez vodiče 2,5
mm2
Způsob připojení Šroubové připojení