NIGHTLUX STAIR SI BLI1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1679032
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075260757
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075260757
  • Produktová řada: NIGHTLUX
  • EAN: 4058075260757
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
289,65
350,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

NIGHTLUX STAIR SI BLI1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Noční osvětlení schodiště, na baterie. Vlastnosti produktu: Integrované světelné a pohybové čidlo. Pouzdro je dostupné ve dvou barvách. Přepnout do režimu Auto nebo On/Off. Stupeň krytí: IP54. Dolů směřující světelné vyzařování pro osvětlení podlahy. Výhody produktu: Funkční a atraktivní design. Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie. Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepicí páska a šrouby). Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění. Druh použití: Pro velmi rozsáhlé možnosti použití. Vnitřní a venkovní. Schodiště. Podél chodeb pro navigaci. Vchody / haly. Výbava / příslušenství: Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA).

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Stříbrná
Jmenovitý proud 55...55 mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada NIGHTLUX
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení