NB3Q0001R
Na objednávku
Popis produktu
HMI dotyková obrazovka, 3.5 palce QVGA (320 x 240 pixelů) TFT barvy dotykový displej HMI s LED podsvícením, 65,536 barev, 1 x RS-232C/422A/485 port, USB programovací port, může být namontováno portrét nebo krajina
Parametry
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada NB
Druh napětí pro napájení DC
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada NB
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 20,4...27,6
V
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 1
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 2
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
S SW-rozhraním ANO
Podpora protokolu pro EtherCAT NE
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Provedení displeje TFT
S barevným displejem ANO
Počet barev displeje 65536
Počet odstínů šedé / modré na displeji 64
Úhlopříčka obrazovky 3,5
palec
Počet obrazových bodů (pixelů), horizontálně 320
Počet obrazových bodů (pixelů), vertikálně 240
Použitelná projektová paměť / uživatelská paměť 131072
kByte
S numerickou klávesnicí NE
S alfanumerickou klávesnicí NE
Počet funkčních tlačítek, programovatelných 0
Počet tlačítek s LED 0
Počet systémových tlačítek 0
Dotyková technologie Odporový dotyk
Se zobrazením zpráv ANO
Se systémem hlášení (včetně vyrovnávací paměti a potvrzení) ANO
Zobrazení procesní hodnoty (výstup) možné NE
Výchozí procesní hodnota (vstup) možná ANO
S recepty ANO
Počet úrovní hesla 16
Výstup na tiskárnu k dispozici ANO
Počet online jazyků 8
Přídavné softwarové komponenty, zaveditelné ANO
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy I NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy II NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy III NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 1 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 2 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupina A (acetylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny B (vodík) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny C (ethylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny D (propan) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny E (kovové prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny F (uhlíkaté prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny G (nevodivé prachy) NE
Provozní teplota 0...50
°C
Montáž na nosnou lištu možná NE
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Šířka čela 129,8
mm
Výška čela 103,8
mm
Instalační hloubka 52,8
mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.