Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 175...175
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada NAV LED FIL
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 41...41
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 7500...7500
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 7500
lm
Světelná účinnost 182
lm/W
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E40
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 360...360
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 46
mm
Délka 225
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Min. počet spínacích cyklů 100000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 10
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 41
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO