Napájecí zdroj PSG240F24RM 3f, 24V, 10A, 240 W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1273445
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PSG240F24RM
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 172884
  • Produktová řada: PSG
  • EAN: 4015081694723
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 281,15
8 810,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Napájecí zdroj PSG240F24RM 3f, 24V, 10A, 240 W
Na objednávku

Popis produktu

Napájecí jednotka, Sortiment: Napájecí zdroje PSG, Subrange: power supply unit, Description: Power Boost via 1.5-fold rated operational current for 5 s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Šířka: 70 mm, Výška: 121 mm, Hloubka: 117.3 mm, 3fázová, rozsah vstupního napětí: 320 - 600 V AC, (450 - 800 V DC), Jmenovité vstupní napětí: 3 x 400 - 500 V AC, Rated output voltage: 24 V DC (± 2%), jmenovitý výstupní proud: 10 a, Setting range for the output voltage: 24 - 28 V DC, Jmenovitý výstupní výkon: 240 W, Stupeň krytí: IP20, ztrátový výkon: 26.7 W

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 117,3 mm
Max. výstupní proud 1 10 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry