MTN682291 ANALOG.AKC.CLEN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Analogový akční člen pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
33 139,79
40 099,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

MTN682291 ANALOG.AKC.CLEN
Na objednávku

Popis produktu

The output channels can be parameterised for different current and voltage signals to control different analogue variables (e.g. servomotors). The actuator has four analogue outputs. With continuity checking of the current outputs. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. Auxiliary voltage: AC 24 V (+/-10 %). Analogue outputs: 4. Current signals: 0-20 mA, 4-20 mA. Voltage signals: 0-1 V, 0-10 V. Continuity checking: 4-20 mA. Outputs: DC 24 V, 100 mA (total). Device width: 4 modules, approx. 72 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Základní modul
S LED-ukazatelem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi