Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,1
A
Jmenovitý proud 6
A
Typ svodového proudu A
Značka EATON
Produktová řada mRB6
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 500
V
Jmenovité napětí 400
V
Počet pólů (celkem) 4
Počet zabezpečených pólů 4
Třída omezení proudu 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle EN 61009 6
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC 60947-2 0
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 61009 6
kA
Odolnost proti rázovému proudu 0,25
kA
Druh napětí AC
Frekvence 50 Hz
Vypínací charakteristika D
Souběžný neutrální vodič ANO
S blokovacím zařízením NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Okolní provozní teplota -25...40
°C
Šířka v počtu modulových míst 4
Instalační hloubka 70
mm
Montáž pod omítku NE
Odolností proti nežádoucímu vybavení NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Připojitelný průřez plného vodiče 1...25
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...25
mm2