mRB6-13/3N/B/03-A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1103353
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: mRB6-13/3N/B/03-A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 120655
  • Produktová řada: mRB6
  • EAN: 4015081184859
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 177,07
7 474,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

mRB6-13/3N/B/03-A
Na objednávku

Popis produktu

Kvalitní kombinace proudový chránič / jistič vedení nezávislá na síťovém napětí, indikátor polohy kontaktu červeno-zelený, ukazatel reakce při chybném proudu bílo-modrý, chránič usnadňující upevnění svorky, tristabilní posuvný díl s aretací – umožňuje rozšířit vybavení ze stávajícího svazku přípojnic, obsáhlý program příslušenství s možností dodatečné montáže, velký výběr hodnot jmenovitého chybného proudu, jmenovitý proud do 32 A, spínací charakteristiky B, C, D, jmenovitá spínací schopnost 6 kA (do 16A) nebo 4,5kA (20-32A), vhodný k používání pod širým nebem (rozvod proudu ve stavbě a rozvod venkovního vedení) do -25 °C

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3 A
Jmenovitý proud 13 A
Typ svodového proudu A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry