Modul signální 40mm optický <250V AC/DC trvalé,bez žárovky,bílý IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický modul signálního sloupku
  • Kód: 1751534
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: SL4-L-W
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 171334
  • Produktová řada: SL4
  • EAN: 4015081678716
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
798,48
966,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul signální 40mm optický <250V AC/DC trvalé,bez žárovky,bílý IP66
Na objednávku

Popis produktu

Modul s trvalým světlem, Barva čirý, Bez světelného prvku, Sortiment: Signalizační sloupky SL, Stupeň krytí: IP66, Stupeň krytí UL: Typ 4, 4X, 13, Jmenovité pracovní napětí: Ue= < 250 V AC/DC, Typ světla: Nepřerušované světlo, Světelný prvek: Žárovka max. 4 W, Poloha při montáži: libovolná, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1

Parametry

Funkce Trvalé světlo
Značka EATON
Produktová řada SL4
Výrobce EATON
Barva Bezbarvé
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství