MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1018248
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1727175
  • Produktová řada: AWG16
  • EAN: 4017918025595
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
192,01
232,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  14,0 KS

Balení:   14,0 KS

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm?, počet potenciálů: 8, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: MKDS 1/..-SMD, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, způsob balení: Tyčový zásobník

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Černá
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 9,2 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi