MKDS 1/ 2-3,81 HT BK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
26,78
32,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MKDS 1/ 2-3,81 HT BK
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDS 1/..-HT, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Tento výrobek je možné spájet spolu s konstrukčními díly SMD v peci pro Reflow.

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Černá
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 12 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení