Ministykač 9A 1Z LP1K0910BD 24V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 044,44
1 263,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ministykač 9A 1Z LP1K0910BD 24V DC
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

TeSys K stykač, 3P (3Z), pro aplikace ovládání motoru do 9 A/690 V AC-3 (4kW@400V), a pro neindukční aplikace řízení zátěže až do 20 A / 690 V AC-1. Poskytuje cívku 24 V DC, 1 Z vestavěný pomocný kontakt, připojení šroubovými svorkami. Pro provozní rychlosti do 600 cyklů/hodin a prostředí až do 50 °C zajišťuje spolehlivost a odolnost pro standardní aplikace. Velmi kompaktní (šířka 45 mm), montáž na lištu DIN nebo šroubové upevnění. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium (RoHs/Reach).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24 V
Výrobce Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství