Metrická průchodka V-M25 S KONTRAMATKOU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová vývodka
  • Kód: 1284286
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: V-M25
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 206911
  • Produktová řada: V-M
  • EAN: 4015082069117
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
52,73
63,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  20,0 KS

Balení:   20,0 KS

Metrická průchodka V-M25 S KONTRAMATKOU
Na objednávku

Popis produktu

Kabelová průchodka, přívod vedení=M25, průměr otvoru (vrtání)=25,5mm, použití kabel NYM/NYY, 4žilová=H05VV-F5x2,5/5x4, NYM 5x2,5/5x6qm? , stupeň krytí IP68 do 5 bar (30min), polyamid, bez obsahu halogenů, RAL 7035, s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením v tahu, požární třída V2 podle UL94

Parametry

Výrobce EATON
Barva Šedá
Délka závitu 10 mm
Do EX-zóny - plyn Bez
Do EX-zóny - prach Bez
Zobrazit všechny parametry