Svítidlo MEGAL2M4V1/2100DALI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1119263
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: MEGAL2M4V1/2100DALI
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: MEGAL2M4V1/2100DALI
  • Produktová řada: MEGAL
  • EAN: 8595073796575
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 530,87
9 112,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo MEGAL2M4V1/2100DALI
Na objednávku

Popis produktu

MODUS MEGA LED 1220mm, hlubokozářič, 2x LED 840, závěsné, s předř. skříní, zdroj 2100mA DALI \nPrůmyslové svítidlo s krytím IP65\nEnergeticky úsporná svítidla pro osvětlení vysokých hal.\nSvítidla mají obdélníkový tvar, který je ideální pro osvětlování průmyslových prostor.\n\nVelké množství možných optických systémů dělá svítidlo použitelné do všech prostorů. Největší účinnost (přes 170 lm/W) je dosažena u čirého skleněného krytu, nízké oslnění zase u mikroprismatického krytu.\nDo sportovních hal doporučujeme použít verzi s polykarbonátovým mikroprismatickým krytem (PCN) - takové svítidlo má certifikaci ball-test (není nutno svítidla doplnit ochrannou mříží).\n\nInstalace je primárně závěsná, avšak pomocí příslušenství ("MEGAMONTSET") je možno svítidla instalovat i jako přisazené. Pro vestavnou montáž je určena velikostní verze "MEGAL4S", pro kterou dodáváme rámeček pro vestavnou montáž.\n\nElektrické zapojení se provádí přes externí konektor - svítidlo není nutno rozebírat.\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nMontáž:\n- závěsná montáž (primárně), v případě instalace jako přisazené je nutno objednat set "MEGAMONSET")\n- svítidla jsou osazena 4 oky s karabinou pro snadné zavěšení pomocí řetízků nebo lanek s očkem\n- pro připojení k síti jsou svítidla osazena kabelem s IP65 konektorem\n- IK10 - volitelná varianta svítidla s vyšší mechanickou odolností při použití krytu PC, PCO nebo PCN\n- Svítidla jsou certifikována na teplotu okolního prostředí Ta = 45°C

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Ocel
Značka Modus
Produktová řada MEGAL
Zobrazit všechny parametry