Mediální konvertor 6GK5101-1BC00-2AA3
Na objednávku
Popis produktu
SCALANCE X101-1LD, IE Media converter, nekonfugurovatelný, 1x 10/100 Mbit/s RJ45 port, 1x 100 Mbit/s singlemode optika (jednovidová) BFOC port, diagnostika pomocí LED, signální kontakt chyby, redundantní napájení, určené pro PROFINET, s ochraným kolárkem, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios
Parametry
Výrobce SIEMENS
Ethernet NE
Fast Ethernet ANO
Gigabit ethernet NE
Hloubka 124
mm
Výrobce SIEMENS
Ethernet NE
Fast Ethernet ANO
Gigabit ethernet NE
Hloubka 124
mm
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Typ provedení Samostatný přístroj
Vhodné pro 19-ti palcovou montáž NE
Výška 125
mm
Značka SIEMENS
Produktová řada SCALANCE X
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 18...32
V
Nástěnná / přímá montáž možná ANO
Počet GBIC portů (LX) 0
Počet GBIC portů (SX) 0
Počet Mini-GBIC-portů (LX) 0
Počet Mini-GBIC-portů (SX) 0
Počet portů 10 Gbps LC (LX) 0
Počet portů 10 Gbps LC (SX) 0
Počet portů 10 Gbps SC (LX) 0
Počet portů 10 Gbps SC (SX) 0
Počet portů 10 Mbps AUI 0
Počet portů 10 Mbps BNC 0
Počet portů 10 Mbps MTRJ 0
Počet portů 10 Mbps RJ45 0
Počet portů 10 Mbps SC 0
Počet portů 10 Mbps ST 0
Počet portů 10 Mbps VF-45 0
Počet portů 10/100 Mbps RJ45 1
Počet portů 100 Mbps RJ45 0
Počet portů 100 Mbps SC 0
Počet portů 100 Mbps ST 1
Počet portů 100 Mbps VF-45 0
Počet portů 1000 Mbps LC (LX) 0
Počet portů 1000 Mbps LC (SX) 0
Počet portů 1000 Mbps RJ45 0
Počet portů 1000 Mbps SC (LX) 0
Počet portů 1000 Mbps SC (SX) 0
Řízené NE
Šířka 40
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
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 5021261
70,06 Kč
84,77 Kč vč. DPH
Kód: 1127942
700,69 Kč
847,83 Kč vč. DPH
Kód: 1311544
22 822,04 Kč
27 614,67 Kč vč. DPH
Kód: 1311554
8 535,08 Kč
10 327,45 Kč vč. DPH
Kód: 1311603
2 516,00 Kč
3 044,36 Kč vč. DPH
Kód: 1314252
1 506,32 Kč
1 822,65 Kč vč. DPH