Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 40...40
mA
Značka OSRAM
Produktová řada VALUE PAR16
Výkonový koeficient 0,7
Výkon zdroje 6,9...6,9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 575...575
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 575
lm
Světelná účinnost 83
lm/W
Intenzita světla 880
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice GU10
Barva Ostatní
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 51
mm
Délka 52
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,14
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 7
kWh
Střední jmenovitá životnost 10000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO