Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 33...33
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LED STAR
Výkon zdroje 4,2...4,2
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 250...250
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 250
lm
Světelná účinnost 59
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU10
Barva Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 120...120
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 50
mm
Délka 56
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,17
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 4
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním ANO
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE