LED pásky dlouhé 50m s 600 lm / m pro všeobecné použití. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 600 lm/m. Index podání barev R
a: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Dostupné s teplotou chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též
www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Vnitřní osvětlování. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.