LS VAL-600/865/30/IP65 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1875900
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075597488
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075597488
  • Produktová řada: LS VAL
  • EAN: 4058075597488
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 493,91
7 857,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 75,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

LS VAL-600/865/30/IP65 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED pásky s krytím IP65 o délce 30m s 600 lm / m pro obecné aplikace. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 600 lm/m. Index podání barev Ra: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Dostupné s teplotou chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Stupeň krytí: IP65. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí díky vysoké třídě ochrany. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Všeobecné venkovní osvětlení. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 6,1 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS VAL
Počet světelných zdrojů na metr 60
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení