LS VAL-600/840/50 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1875893
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075597419
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075597419
  • Produktová řada: LS VAL
  • EAN: 4058075597419
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 120,54
9 825,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 125,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LS VAL-600/840/50 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED pásky dlouhé 50m s 600 lm / m pro všeobecné použití. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 600 lm/m. Index podání barev Ra: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Dostupné s teplotou chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Vnitřní osvětlování. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 6,1 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS VAL
Počet světelných zdrojů na metr 60
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení