LS VAL-500/RGB/5/IP65 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1799490
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LS VAL-500/RGB/5/IP65 FS1
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075404472
  • Produktová řada: LS VAL
  • EAN: 4058075404472
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 887,59
3 493,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LS VAL-500/RGB/5/IP65 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

RGB LED pásky s výkonem 500 lm/m pro všeobecné použití, stupeň krytí IP65. Vlastnosti produktu: Pružný a dělitelný LED pásek s vestavěnými multičipovými RGB LED. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Životnost (L70/B50): až 40 000 h při Tc max.: 75°C. Stupeň krytí: IP65. Odolné proti slané mlze. Vysoká odolnost proti UV. Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Výhody produktu: Široká škála možností provedení díky dlouhým a flexibilním RGB LED páskům. Jednotné změny barev. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Jednoduché propojování díky integrovaným kabelům na obou stranách. Druh použití: Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (IP64). Fasádové akcentové osvětlení. Efektové osvětlení v architektuře. Dynamické efekty ve veřejných prostorách. Nepřímé osvětlení. Osvětlení pod skříňky. Hotely a kanceláře. Obytné interiéry.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 14,4 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS VAL
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení