LS VAL-1400/865/50 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1875897
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075597457
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075597457
  • Produktová řada: LS VAL
  • EAN: 4058075597457
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 903,40
14 403,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 125,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LS VAL-1400/865/50 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED pásky dlouhé 50m s 1400 lm / m pro všeobecné použití. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 1400 lm/m. Index podání barev Ra: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. K dodání s teplotou chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K nebo 6.500 K. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Vnitřní osvětlování. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 13,2 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS VAL
Počet světelných zdrojů na metr 70
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení